Manguito para cable con membrana en cruz, TPE

Ref.: 0561661134
Ver todas las versiones

PASACABLES-SLOTD-TPE-BLK-47X59X67X2,5MM

Descripción

PASACABLES-SLOTD-TPE-BLK-47X59X67X2,5MM
Manguito para cable con membrana en cruz, TPE
Pasacables de membrana de dos bridas, en cruz, TPE
  • TPE: elastómero termoplástico
  • Membrana interior
  • Producto blando (dureza Shore: A 60)
  • Gran elasticidad
  • Resistencia térmica de hasta 125 °C
  • Resistente al frío hasta −50 °C
  • Resistencia a: el agua, ácidos, bases, las soluciones salinas, los productos de limpieza, el ozono, el clima, los disolventes alifáticos y clorados
  • Cierta resistencia a los aromáticos, las cetonas, el aceite mineral, la gasolina
  • Muy buena resistencia al paso del tiempo
  • Buen aislamiento térmico
  • Sin halógenos
  • Cumple con las disposiciones de RoHS
  • El TPE tiene la clasificación UL94-HB (combustión lenta) y cumple con las disposiciones de la norma automotriz FMVSS 302 en cuanto a velocidad de combustión

Grosor de la membrana

1.5 mm
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

TPE
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Grosor de la instalación

2.5 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Orificio de perforación

59 mm
Más Información

Longitud de la ranura

42 mm
Más Información

Sin silicona

No
Más Información

Diámetro exterior

67 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.350 g
Más Información

Diámetro interno

47 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Altura

10.5 mm
Más Información

ISO

3302
Más Información

Resistencia contra

Aceite (limitado)AguaLejíaOzono (bueno)Producto de limpiezaÁcido
Más Información

Normas

ISO 3302
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 90 °C
Más Información
Scroll to top