Con pasador con anilla de seguridad

Ref.: 04729115
Ver todas las versiones

PAS.SEGUR-(DSPG)-D11,5

Descripción

PAS.SEGUR-(DSPG)-D11,5
Con pasador con anilla de seguridad
Acero, forjado en estampación, resistencia de tracción de 1200-1400 N/mm², acero cincado, bicromatado pasivado
  • La máxima fuerza de sujeción
  • Cerradura
  • Orificio adicional para colocar la cadena de fijación
  • Revestimiento sin cromo (VI)

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

DSPG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

66 mm
Más Información

Resistencia a la tracción máxima

1400 N/mm²
Más Información

Anchura

49 mm
Más Información

Diámetro nominal

11.5 mm
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

1200 N/mm²
Más Información

Otro estándar

WN 472
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.600 g
Más Información

Longitud del perno

45 mm
Más Información

Diámetro interno

32 mm
Más Información

Altura

14.0 mm
Más Información

Normas

WN 472
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la tracción

1200-1400 N/mm²
Más Información

Catálogo General

04729115
Scroll to top