Parka seguridad

Ref.: M411558007

PARKA SEGURIDAD NEGRA 5XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PARKA SEGURIDAD NEGRA 5XL
Parka seguridad
SMART
Parka cómoda y caliente para el sector Seguridad.

Exterior : 100% Poliéster 190 T - 210 gr/m2

Acolchado interior: 100% Poliéster - 160 gr/m2

  • 100% 190T con recubrimiento de PVC, repelente al agua, transpirable y resistente al viento.
  • Cierre con cremallera + tapeta y protector de barbilla.
  • 2 bolsillos externos en el pecho con cierre de cremallera, 2 laterales con cierre de botones a presión + 1 bolsillo interior.
  • Capucha con ajuste elástico oculta en el cuello, ajustes mediante tensores laterales y puños ajustables con botón a presión.
  • Cremalleras laterales de doble carro con cierre ajustable mediante botones a presión para rápido acceso a los útiles del cinturón.

Peso del producto (por artículo)

1290.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411558007

Ficha Técnica

566742215.pdf
Scroll to top