Parka alta visibilidad LUMEN 4 en 1

Ref.: M409964002
Ver todas las versiones

PARKA LUMEN 4 EN 1 AMARILLO/MARINO L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PARKA LUMEN 4 EN 1 AMARILLO/MARINO L
Parka alta visibilidad LUMEN 4 en 1
Parka técnica e impermeable 4 en 1 con costuras reforzadas según las normas EN 20741 y EN 343
  • Forro extraíble con mangas desmontables
  • 3 bolsillos exteriores y 2 bolsillos interiores
  • Cremallera bidireccional resistente y botones de presión
  • La capucha puede guardarse en el cuello
  • Parte interior del cuello de forro polar

Relleno

100 % poliéster
Más Información

Material

100 % algodón, revestimiento de poliuretano
Más Información

Material del forro

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Planchar a temperatura alta
Más Información

Material de la funda interior

100 % poliéster
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Amarillo fluorescenteAzul marino
Más Información

Tamaño

L
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

150 g
Más Información

Peso del tejido por m2

300 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

L
Más Información

Peso del revestimiento de la chaqueta interior por m²

150 g
Más Información

Estándar EN

20471343
Más Información

Código del sistema armonizado

621040000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1680.000 g
Más Información

Normas

EN 20471, EN 343
Más Información

Catálogo General

M409964002

Ficha Técnica

641059604.pdf
Scroll to top