Paper mask

Ref.: 0899700990
Ver todas las versiones

PAPER MASK 90CMX400M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAPER MASK 90CMX400M
Paper mask
Rollos de papel para enmascarar. Específicos para el pintado de vehículos.
  • 1 metro extra gratis para proteger el producto.
  • Papel virgen 100% Kraft, con una densidad de 40gr/m².
  • Su reducida porosidad hace que la pintura no traspase y manche la pieza.
  • Resistente a todo tipo de imprimaciones, fondos, barnices y pinturas base disolvente y base agua de las utilizadas habitualmente en automoción.
  • Ideal para usar en combinación con la cinta de enmascarar Art. Nº 0992 00x.
  • Se puede aplicar para enmascarar lunas, cristaleslaterales, retrovisores, ruedas, faros, pilotos, etc.
  • Mandril interior estándar de 25 mm.

En automoción y vehículo industrial.


Colocar el papel con su cara más brillante en el lado exterior, y la cara más porosa en el lado interior de la pieza a enmascarar.

Longitud

400 m
Más Información

Anchura

90 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.200 kg
Más Información

Catálogo General

0899700990

Ficha Técnica

32406329.pdf
Scroll to top