Cubo de basura, 10 l

Ref.: 096380 328
Ver todas las versiones

PAPELERA VEH.PLAST. NEGRO 10 L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAPELERA VEH.PLAST. NEGRO 10 L
Cubo de basura, 10 l
Para soporte de cubos de basura de equipamiento interior del vehículo Würth

Material

PLA
Más Información

Contenido

10 l
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.560 kg
Más Información

Catálogo General

096380328

Ficha Técnica

32411587.pdf
Scroll to top