Conducto eléctrico flexible WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ®

Ref.: 0975259625
Ver todas las versiones

-PANZER-WFKUS-EM-F-105-H0-GR-EN25

Descripción

-PANZER-WFKUS-EM-F-105-H0-GR-EN25
Conducto eléctrico flexible WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ®
Con revestimiento interior de alto deslizamiento
Certificado como libre de halógenos y de baja emisión de humos de acuerdo con la norma DIN EN 61034-2 (tamaño EN16-EN40)
  • Sin PVC
  • Ahorro de tiempo al tirar o insertar cables y líneas
  • Permite además colocar cables incluso en secciones prolongadas
  • Solo se necesita una persona para la instalación
  • Ahorro de costes gracias a los menores tiempos de instalación

Gran resistencia térmica de hasta 105 °C: Para hormigón con aditivos químicos (p. ej., anticongelantes, aceleradores del secado), que incrementan la temperatura de secado.


Lámina de embalaje para acelerar la extracción de artículos de tamaños entre EM 16 y EN 50.

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Fuerza de carga a 5 cm

750 N
Más Información

Material

Poliolefina
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

105 °C
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Diseño

Recubierto
Más Información

Color

Gris
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Código de clasificación para conductos de instalación eléctr

33332
Más Información

Sin silicona

Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Resistencia a impactos a 100 mm

2 kg
Más Información

Diámetro exterior

25 mm
Más Información

Otro estándar

VDE 0605-2-4
Más Información

Estándar EN

61386-22
Más Información

Peso del producto (por artículo)

84.440 g
Más Información

Diámetro interno

17.7 mm
Más Información

Normas

EN 61386-22, VDE 0605-2-4
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-15 hasta 105 °C
Más Información
Scroll to top