Pantalón

Ref.: M410224001
Ver todas las versiones

PANTALON THERMIC LUMEN PRO MAR/NAR M

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON THERMIC LUMEN PRO MAR/NAR M
Pantalón
THERMIC LUMEN PRO
Pantalón multibolsillos moderno, cómodo y transpirable. Forro interior térmico de punto liso y bandas reflectantes segmentadas.

80% poliéster, 20% algodón - 245 gr/m2 - Forro térmico interior de 135 gr/m2

  • 2 bolsillos laterales con tapeta y fuelle a contraste.
  • 2 bolsillos en cintura tipo jeans, 1 bolsillo trasero.
  • Refuerzo trasero y dobles costuras interiores y exteriores.
  • Trabillas extra grandes y cintura elástica para un mejor ajuste.
  • Cierre mediante botón y cremallera.
  • Bandas segmentadas de 6 cm de ancho.
  • Producto certificado en la norma EN ISO 20471: 2013/A1:2016.

Material

80% algodón, 20% poliéster
Más Información

Material del forro

100 % algodón
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul marinoNaranja fluorescente
Más Información

Tamaño

M
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

M
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

480.000 g
Más Información

ISO

20471:2013
Más Información

Normas

ISO 20471:2013, EN 20471
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M410224001

Ficha Técnica

641085157.pdf

Ficha Técnica

661683817.pdf
Scroll to top