Pantalón thermic bicolor A.V

Ref.: M410067010
Ver todas las versiones

PANTALON-THERMIC-A/V-A-REAL/AMARILLO-XS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANTALON-THERMIC-A/V-A-REAL/AMARILLO-XS
Pantalón thermic bicolor A.V
  • 65% poliéster 35% algodón - 245 gr/m2.
  • 2 bolsillos laterales con tapeta y fuelle a contraste.
  • 2 bolsillos en cintura tipo Jeans.
  • 1 bolsillo trasero con tapeta
  • Refuerzo trasero y dobles costuras interiores y exteriores.
  • Trabillas extra grandes y cintura elástica para un mejor ajuste.
  • Cierre mediante botón y cremallera.

EN ISO 20471:2013 Clase 1/2

Composición tejido fluor;

(amarillo/naranja) 80% poliéster, 20% algodón.

Forro térmico

interior de punto liso - 135 gr/m2.


Lavar máx 40ºC


No usar secadora

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

M410067010

Ficha Técnica

32410490.pdf
Scroll to top