Pantalón thermic bicolor A.V

Ref.: M410066006
Ver todas las versiones

PANTALON-THERMIC-A/V-MARINO/AMARIL-4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANTALON-THERMIC-A/V-MARINO/AMARIL-4XL
Pantalón thermic bicolor A.V
  • 65% poliéster 35% algodón - 245 gr/m2.
  • 2 bolsillos laterales con tapeta y fuelle a contraste.
  • 2 bolsillos en cintura tipo Jeans.
  • 1 bolsillo trasero con tapeta
  • Refuerzo trasero y dobles costuras interiores y exteriores.
  • Trabillas extra grandes y cintura elástica para un mejor ajuste.
  • Cierre mediante botón y cremallera.

EN ISO 20471:2013 Clase 1/2

Composición tejido fluor;

(amarillo/naranja) 80% poliéster, 20% algodón.

Forro térmico

interior de punto liso - 135 gr/m2.


Lavar máx 40ºC


No usar secadora

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Color

AmarilloAzul marino
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.700 kg
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Catálogo General

M410066006

Ficha Técnica

32410490.pdf
Scroll to top