PANTALON-PETO DESBROCE NARANJA M Pantalón-peto desbroce Este producto está destinado tanto al profesional como al particular, organismos públicos, jardineros, forestales etc. Especialmente recomendado para profesionales con largas jornadas de trabajo con una desbrozadora o recortadora.
https://www.wurth.es/pantalon-peto-desbroce-m445855PANTALON-PETO DESBROCE NARANJA MPANTALON-PETO DESBROCE NARANJA M<br>Pantalón-peto desbroce<br>Este producto está destinado tanto al profesional como al particular, organismos públicos, jardineros, forestales etc. Especialmente recomendado para profesionales con largas jornadas de trabajo con una desbrozadora o recortadora.<br><p class="level1">Tejido exterior: 100 % OLEFIN - 190 g/m<SUP>2 </SUP>· Tejido forro: 65 % poliéster - 35 % algodón - 140 g/m<SUP>2 </SUP>· Material anticorte: Espuma de poliuretano 100 g/m<SUP>2</SUP></p><P></P><ul><li>Fabricado en material repelente al agua y tratado para evitar la adherencia de suciedad y hierba húmeda.</li><li>Protección en la zona posterior de la pierna solo en la parte de los gemelos mediante solapa con cierre por broches metálicos.</li><li>Excelente resistencia contra piedras y restos de hierro que puedan saltar durante las tarea del desbroce.</li><li>Fabricado en EU.</li><li>UNE EN ISO 13934-1:2013, UNE EN 863:1996, UNE EN ISO 13997:2001.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/99452352.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/99452352.jpg/Guantes de protección/Guantes de protección/EPIS2024-02-16T19:35:55+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!