https://www.wurth.es/pantalon-multinorma-cetus-5xl-marino451315PANTALON MULTINORMA CETUS MARINO 5XLPANTALON MULTINORMA CETUS MARINO 5XL<br>Pantalón multinorma<br>CETUS<br>Pantalón multibolsillos multinorma cómodo y resistente.<br><p class="level1">UNI EN ISO 13688: 2013</p><p class="level1">UNI EN ISO 11612: 2015 A1 - A2 - B1 - C1 - F1</p><p class="level1">UNI EN ISO 11611: 2015 Clase 1 A1</p><p class="level1">UNI EN ISO 1149-5: 2008</p><p class="level1">UNI EN ISO 13034: 2005 Tipo 6</p><p class="level1">IEC 61482-2:2009 / CEI EN 61482-1-2: 20145 Clase 1</p><P></P><p class="level1">48 % Tencel, 38 % Modacrílico, 12 % P-Aramid, 2 % antiestático 290 g/m<SUP>2</SUP>- Tejido inherente</p><ul><li>Cierre mediante cremallera y botón cubierto.</li><li>Cintura con ajuste elástico y 5 trabillas gruesas.</li><li>2 bolsillos tipo francés en cintura, 2 traseros con tapeta.</li><li>2 bolsillos laterales con tapeta de apertura/cierre rápido.</li><li>Portarodilleras (Rodillera no incluida - M032004999).</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/99460364.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/99460364.jpg/Productos excluidos de promoción/Productos excluidos de promoción/Guantes de protección2024-02-16T19:38:34+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!