Pantalón multinorma

Ref.: M403529005
Ver todas las versiones

PANTALON MULTINORMA CETUS MARINO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON MULTINORMA CETUS MARINO 3XL
Pantalón multinorma
CETUS
Pantalón multibolsillos multinorma cómodo y resistente.

UNI EN ISO 13688: 2013

UNI EN ISO 11612: 2015 A1 - A2 - B1 - C1 - F1

UNI EN ISO 11611: 2015 Clase 1 A1

UNI EN ISO 1149-5: 2008

UNI EN ISO 13034: 2005 Tipo 6

IEC 61482-2:2009 / CEI EN 61482-1-2: 20145 Clase 1

48 % Tencel, 38 % Modacrílico, 12 % P-Aramid, 2 % antiestático 290 g/m2- Tejido inherente

  • Cierre mediante cremallera y botón cubierto.
  • Cintura con ajuste elástico y 5 trabillas gruesas.
  • 2 bolsillos tipo francés en cintura, 2 traseros con tapeta.
  • 2 bolsillos laterales con tapeta de apertura/cierre rápido.
  • Portarodilleras (Rodillera no incluida - M032004999).

Material

48 % de Lyocell, 38 % de modacrílico, 12 % de fibra de arami
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

290 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Estándar EN

1149-51303461482-1-2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información

ISO

1161111612
Más Información

Normas

ISO 11611, ISO 11612, EN 1149-5, EN 61482-1-2, EN 13034
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403529005

Ficha Técnica

98470839.pdf
Scroll to top