Pantalón monocolor A.V.

Ref.: M410054005

PANTALON AV AMARILLO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANTALON AV AMARILLO 3XL
Pantalón monocolor A.V.
  • 80% poliéster 20% algodón 245 gr/m2
  • 1 bolsillo lateral con tapeta y fuelle.
  • 2 bolsillos en cintura tipo Jeans.
  • 1 bolsillo trasero con tapeta, 1 bolsillo lateral abierto
  • 2 bolsillos traseros con tapeta y fuelle, cierre de gancho y bucle.
  • Trabillas extra grandes y costuras reforzadas.
  • Cierre mediante botón y cremallera, cintura elástica

EN ISO 20471:2013 Clase 2/2


Lavar máx 40ºC


No usar secadora

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

M410054005

Ficha Técnica

32410488.pdf
Scroll to top