Pantalones STARLINE® Plus

Ref.: M003177058
Ver todas las versiones

STARLINE PLUS BUHO WEISS GR.58

Descripción

STARLINE PLUS BUHO WEISS GR.58
Pantalones STARLINE® Plus
Pantalones resistentes y prácticos con una gran variedad de bolsillos para contar con mucho espacio de almacenamiento. La comodidad y el contraste de los detalles los hacen muy atractivos.
  • Resistentes, reforzados y de fácil cuidado
  • 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, bolsillo en pierna, bolsillo para regla, anilla para martillo
  • Ribetes reflectantes
  • Cintura elástica, costuras triples de refuerzo
  • Bolsillos de rodilla de CORDURA® (muy resistentes a la abrasión), certificados conforme a la norma EN 14404

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Limpieza en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura media
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

BlancoGris
Más Información

Tamaño

58
Más Información

Color de la rodillera

Negro
Más Información

Material de la rodillera

100 % Cordura® 500D
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

52
Más Información

Peso del producto (por artículo)

801.000 g
Más Información
Scroll to top