Pantalón

Ref.: M410267000
Ver todas las versiones

PANTALON LUMEN PRO AMARILLO S

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANTALON LUMEN PRO AMARILLO S
Pantalón
LUMEN PRO AV
Pantalón multibolsillos moderno, cómodo y transpirable. Excelente relación calidad-precio. Incluye bandas reflectantes segmentadas.

Tejido 80% poliéster, 20% algodón - 240gr/m²

  • 2 bolsillos laterales con tapeta y fuelle a contraste.
  • 2 bolsillos en cintura tipo jeans, 1 bolsillo trasero.
  • Refuerzo trasero y dobles costuras interiores y exteriores.
  • Trabillas extra grandes y cintura elástica para un mejor ajuste.
  • Cierre mediante botón y cremallera.
  • Bandas segmentadas de 6 cm de ancho.
  • Producto certificado en la norma EN ISO 20471: 2013/A1:2016.

Material

80% poliéster, 20% algodón
Más Información

Material del forro

100 % algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadoraNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Amarillo fluorescente
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Peso del tejido por m2

245 g
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

S
Más Información

Tamaño de confección GB

S
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

530.000 g
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Catálogo General

M410267000

Ficha Técnica

580673020.pdf

Ficha Técnica

661683817.pdf
Scroll to top