Pantalones de fusión

Ref.: M403620433
Ver todas las versiones

PANTALON FUSION AZUL MARINO 50 (56)

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON FUSION AZUL MARINO 50 (56)
Pantalones de fusión
Innovador pantalón elástico de cuatro vías para el trabajo y el ocio, fabricado en algodón y poliamida
  • Tejido elástico en 4 direcciones para mayor comodidad
  • Ajuste suelto y de moda
  • Corte ergonómico en la rodilla, cintura elástica
  • Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros reforzados, bolsillo grande para las piernas con cremallera y lazo para el titular de la tarjeta de identificación

Material

62 % de algodón, 33 % de poliamida reciclada, 5 % de elastan
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

56
Más Información

Género

Hombre
Más Información

Peso del tejido por m2

260 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

50
Más Información

Tamaño de confección GB

40
Más Información

Código del sistema armonizado

620342350000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

520.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403620433

Ficha Técnica

566751066.pdf
Scroll to top