Material |
60% algodón, 40% poliéster |
Instrucciones para el cuidado |
Planchar a temperatura baja |
Lavable a |
60°C |
Color |
Amarillo fluorescenteAzul marino |
Tamaño |
44 |
Peso del tejido por m2 |
230 g |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
38 |
Estándar EN |
20471 |
Peso del producto (por artículo) |
500.000 g |
Normas |
EN 20471 |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M410115421 |
Ficha Técnica |
247828787.pdf |