Casco para soldar automático WSH III 10-11

Ref.: 0984690010
Ver todas las versiones

PANTALLA-SOLAR-WELDHELM-WSH3-(10-11)

Descripción

PANTALLA-SOLAR-WELDHELM-WSH3-(10-11)
Casco para soldar automático WSH III 10-11
Casco estándar para soldar con uno o dos niveles de protección
  • Ventana de visualización empotrada para evitar arañazos
  • Muy cómoda de llevar gracias a su bajo peso
  • Diseño especial antihumos
  • Pantalla de control dentro del casco
  • Niveles de protección 10 y 11 ajustables
  • Se puede utilizar para trabajos de soldadura por encima de la cabeza

Adecuado para su uso en procedimientos de soldadura eléctrica.


  • No es adecuado para soldadura por arco pulsado y láser, ni para aplicaciones con corriente de soldadura de < 20 amperios.

  • La sensibilidad debe ajustarse en función del arco.

Tiempo de cambio de claro a oscuro

0 d
Más Información

Material

PA
Más Información

Homogeneity class

1
Más Información

Altura del estuche

90 mm
Más Información

Tiempo mínimo de cambio de oscuro a claro

0 d
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Anchura del estuche

110 mm
Más Información

Protección IR y UV

Garantizado de forma permanente
Más Información

Stray light class

1
Más Información

Anchura del campo de visión

100 mm
Más Información

Angle dependency class

2
Más Información

Color

Negro
Más Información

Suministro de energía

Células solares y 2 pilas de botón de 3 V reemplazables (CR2
Más Información

Translucidez cuando está desactivado

Nivel de protección 4
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Grosor del estuche

9.5 mm
Más Información

Altura del campo de visión

50 mm
Más Información

Optical class

1
Más Información

Estándar EN

379
Más Información

Peso del producto (por artículo)

969.000 g
Más Información

Translucidez cuando está activado

Nivel de protección 10-11
Más Información

Tiempo máximo de cambio de oscuro a claro

0 d
Más Información

Normas

EN 379
Más Información

Classification of welding helmet glasses according to EN 379

1/1/1/2
Más Información

Anchura del campo de visión x altura del campo de visión

100 x 50 mm
Más Información

Anchura del estuche x altura del estuche x grosor del estuch

110 x 90 x 9,5 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 70 °C
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de cambio de oscuro a claro

0-0 d
Más Información

Catálogo General

0984690010

Declaración de conformidad EN

Y120190604020000205820679b704daa
Scroll to top