Pantalón

Ref.: M410249007
Ver todas las versiones

PANT. LUMEN PRO THERM. AMAR/AZULINA 5XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANT. LUMEN PRO THERM. AMAR/AZULINA 5XL
Pantalón
THERMIC LUMEN PRO
Pantalón multibolsillos moderno, cómodo y transpirable. Forro interior térmico de punto liso y bandas reflectantes segmentadas.

80% poliéster, 20% algodón - 245 gr/m2 - Forro térmico interior de 135 gr/m2

  • 2 bolsillos laterales con tapeta y fuelle a contraste.
  • 2 bolsillos en cintura tipo jeans, 1 bolsillo trasero.
  • Refuerzo trasero y dobles costuras interiores y exteriores.
  • Trabillas extra grandes y cintura elástica para un mejor ajuste.
  • Cierre mediante botón y cremallera.
  • Bandas segmentadas de 6 cm de ancho.
  • Producto certificado en la norma EN ISO 20471: 2013/A1:2016.

Material

80% poliéster, 20% algodón
Más Información

Material del forro

100 % algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadoraNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Amarillo fluorescenteAzulina
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Peso del tejido por m2

245 g
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

5XL
Más Información

Tamaño de confección GB

5XL
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

690.000 g
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Catálogo General

M410249007

Ficha Técnica

641085157.pdf

Ficha Técnica

661683817.pdf
Scroll to top