Pantalla estanca LED zona 2-21/22

Ref.: 0976700956
Ver todas las versiones

PANT.ESTANCA LED ATEX 2-22 40W-4000K

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANT.ESTANCA LED ATEX 2-22 40W-4000K
Pantalla estanca LED zona 2-21/22
ATEX

Luminaria integrada abrible para instalaciones en atmósferas potencialmente explosivas:

  • Con presencia de gases o vapores inflamables como p.e. zonas de trasvase de líquidos explosivos, cabinas de pintura, industria química, farmacéutica, etc.
  • Con presencia de polvo combustible, como p.e. silos de cereales, molinos, plantas de tratamiento de carbón, plantas de fertilizantes, piensos, etc.

Zona 2-21: Es aquella en la que la nube o capa de polvo es susceptible de formarse en condiciones normales de trabajo.

Zona 2-22: presencia poco probable y por cortos periodos de tiempo.

Características:

  • Alimentación: 220-240VCA 50/60 Hz
  • Índice Reproducción Color: >80
  • Ángulo emisión: 120º
  • Temperatura servicio: -25ºC a +40ºC
  • Grado de Protección: IP66 e IK07
  • Modo de Protección: seguridad aumentada, ec.
  • Vida útil: 50.000 horas (L70)
  • Ciclos ON/OFF: > 100.000
  • No Dimable (regulable)
  • Incluye un prensaestopas para cable armado.
  • Garantía de 5 años desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones de Garantía LED”).

Ventajas:

  • Eficiencia neta (Luminaria): 135 lm/W
  • Sustitución de pantallas estancas tradicionales con tubo fluorescente de 2x36W, con un elevado ahorro energético y rápido retorno de la inversión.

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

80
Más Información

Flujo luminoso

5440 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 66
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Marca de aprobación

ATEX
Más Información

Longitud

1575 mm
Más Información

Color de la luz

Blanco neutro
Más Información

Nivel de potencia

40 W
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Material de la carcasa

Policarbonato
Más Información

Color

Gris
Más Información

Vida útil de la iluminación

50000 h
Más Información

Tipo de conexión

Regleta
Más Información

Longitud del cable

0 mm
Más Información

Tensión nominal

240 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2850.000 g
Más Información

Altura

110 mm
Más Información

Catálogo General

0976700956

Ficha Técnica

32408248.pdf

Ficha Técnica

537551301.pdf
Scroll to top