PANT.ESTANCA LED ATEX 2-22 32W-4000K Pantalla estanca LED zona 2-21/22 ATEX
Luminaria integrada abrible para instalaciones en atmósferas potencialmente explosivas:
Con presencia de gases o vapores inflamables como p.e. zonas de trasvase de líquidos explosivos, cabinas de pintura, industria química, farmacéutica, etc.
Con presencia de polvo combustible, como p.e. silos de cereales, molinos, plantas de tratamiento de carbón, plantas de fertilizantes, piensos, etc.
Zona 2-21: Es aquella en la que la nube o capa de polvo es susceptible de formarse en condiciones normales de trabajo.
Zona 2-22: presencia poco probable y por cortos periodos de tiempo.
Características:
Alimentación: 220-240VCA 50/60 Hz
Índice Reproducción Color: >80
Ángulo emisión: 120º
Temperatura servicio: -25ºC a +40ºC
Grado de Protección: IP66 e IK07
Modo de Protección: seguridad aumentada, ec.
Vida útil: 50.000 horas (L70)
Ciclos ON/OFF: > 100.000
No Dimable (regulable)
Incluye un prensaestopas para cable armado.
Garantía de 5 años desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones de Garantía LED”).
Ventajas:
Eficiencia neta (Luminaria): 135 lm/W
Sustitución de pantallas estancas tradicionales con tubo fluorescente de 2x36W, con un elevado ahorro energético y rápido retorno de la inversión.
https://www.wurth.es/pant-estanca-led-atex-2-22-32w-4000k467224PANT.ESTANCA LED ATEX 2-22 32W-4000KPANT.ESTANCA LED ATEX 2-22 32W-4000K<br>Pantalla estanca LED zona 2-21/22<br>ATEX<br><p class="level1">Luminaria integrada abrible para instalaciones en atmósferas potencialmente explosivas:</p><ul><li>Con presencia de gases o vapores inflamables como p.e. zonas de trasvase de líquidos explosivos, cabinas de pintura, industria química, farmacéutica, etc.</li><li>Con presencia de polvo combustible, como p.e. silos de cereales, molinos, plantas de tratamiento de carbón, plantas de fertilizantes, piensos, etc.</li></ul><P></P><p class="level1">Zona 2-21: Es aquella en la que la nube o capa de polvo es susceptible de formarse en condiciones normales de trabajo.</p><p class="level1">Zona 2-22: presencia poco probable y por cortos periodos de tiempo.</p><p class="level1">Características:</p><ul><li>Alimentación: 220-240VCA 50/60 Hz</li><li>Índice Reproducción Color: >80</li><li>Ángulo emisión: 120º</li><li>Temperatura servicio: -25ºC a +40ºC</li><li>Grado de Protección: IP66 e IK07</li><li>Modo de Protección: seguridad aumentada, ec.</li><li>Vida útil: 50.000 horas (L70)</li><li>Ciclos ON/OFF: > 100.000</li><li>No Dimable (regulable)</li><li>Incluye un prensaestopas para cable armado.</li><li>Garantía de 5 años desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones de Garantía LED”).</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas:</p><ul><li>Eficiencia neta (Luminaria): 135 lm/W</li><li>Sustitución de pantallas estancas tradicionales con tubo fluorescente de 2x36W, con un elevado ahorro energético y rápido retorno de la inversión.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/313910988.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/313910988.jpg/Equipamiento de taller2024-02-16T19:45:24+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!