PANT.ESTANCA AC-LED T8-IP65-2X600MM

Ref.: 0976700931
Ver todas las versiones

PANT.ESTANCA AC-LED T8-IP65-2X600MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANT.ESTANCA AC-LED T8-IP65-2X600MM

Flujo luminoso

0 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 65
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Marca de aprobación

CE
Más Información

Longitud

600 mm
Más Información

Nivel de potencia

0 W
Más Información

Anchura

160 mm
Más Información

Material de la carcasa

ABS/PC
Más Información

Color

Gris (material de base)
Más Información

Vida útil de la iluminación

0 h
Más Información

Tipo de conexión

Conectado a través de cable
Más Información

Longitud del cable

0 mm
Más Información

Tensión nominal

240 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.510 kg
Más Información

Altura

110 mm
Más Información

Catálogo General

0976700931

Ficha Técnica

32408250.pdf
Scroll to top