Pasador antipánico, dividido, 9 mm

Ref.: 0688192854
Ver todas las versiones

PANIC-PIN-DRFRN-ST-ZN-9X55X80MM

Descripción

PANIC-PIN-DRFRN-ST-ZN-9X55X80MM
Pasador antipánico, dividido, 9 mm
con orificio en la parte delantera y ranura longitudinal
  • Los pasadores antipánico están divididos y se utilizan para conectar dos tiradores de puertas en una puerta antipánico
  • Este elemento de conexión mueve la cerradura
  • Debido a los diferentes espesores de las puertas y profundidades de penetración en los tiradores de puertas, estos pasadores deben tener distintas longitudes
  • Para bloqueos con perno dividido

Se utiliza un tornillo prisionero con pasador para su fijación. Esto implica el corte del pasador en la ranura del pasador.


Observe la posición de bloqueo al seleccionar las longitudes de los pasadores. Tenga en cuenta que los tornillos de fijación de los herrajes también deben cambiarse cuando se utilicen pasadores antipánico más cortos o largos. Los pasadores están marcados de acuerdo con las normas de protección contra incendios.

Material

ST
Más Información

Longitud 3

80 mm
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

135 mm
Más Información

Se puede utilizar para la manilla de puerta

DH A 502 FSDH A 502 FS ClickDH A 507 FSDH A 507 FS ClickDH A 510 FSDH A 510 FS ClickDH A 602 FSDH A 607 FSDH A 610 FSDH A 802 FSDH A 803 FSDH A 807 FSDH A 810 FSDH A 811 FS
Más Información

Longitud 2

55 mm
Más Información

Tamaño del cuadradillo

9 mm
Más Información

DIN

18273
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Código del sistema armonizado

830160000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

66.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Normas

DIN 18273
Más Información
Scroll to top