https://www.wurth.es/panel-de-suelo-combi577709PANEL DE SUELO COMBIPANEL DE SUELO COMBI<br>Panel de suelo Combi/Combi Max<br>Solución profesional para suelos elevados y cubiertas de madera.<br><ul><li>Excelentes opciones de combinación con tres tamaños de cuña superior y dos piezas base</li><li>La superficie dentada permite una alineación precisa y sin deslizamiento en incrementos de 0,5 mm (1 estría = 0,5 mm)</li><li>Adecuado para uso universal</li><li>Fácil de cortar, taladrar, clavar, grapar, etc.</li><li>Ajuste de altura rápido y preciso</li><li>Instalación rápida de grandes superficies de suelo para mejorar la productividad</li><li>Ajuste preciso y superrápido del grosor correcto para el soporte en un solo paso</li><li>Ahorra mucho tiempo, lo cual incrementa la productividad</li><li>No es necesario cortar las cuñas</li><li>No se descompone y es resistente a la humedad</li><li>Pruebas de presión realizadas a alturas de alineación de 32-250 mm</li><li>Vida útil verificada de hasta 75 años</li><li>Sin plastificantes</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1756291.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1756291.jpg2025-03-06T01:31:33+0000
👋 ¿Tienes una consulta? Estamos aquí para ayudarte.