Adecuada para trabajos de pintura sencillos, especialmente en lugares de difícil acceso
Longitud de las cerdas |
35 mm |
Material de la empuñadura larga |
Madera |
Diseño |
Rectos |
Anchura |
20 mm |
Color |
Negro |
Grosor |
8 mm |
Material de las cerdas |
Cerdas |
Código del sistema armonizado |
96034010000 |
Peso del producto (por artículo) |
22.000 g |
Catálogo General |
069308120 |