Brocha para fachadas

Ref.: 069361560
Ver todas las versiones

FCDEBRSH-THICKNESS15-CHS-MIX-SZ6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FCDEBRSH-THICKNESS15-CHS-MIX-SZ6
Brocha para fachadas
Para pinturas de paredes de todo tipo
  • Información para pintores: Doble grosor
  • Resistente combinación de cerdas de China totalmente negras de la más alta calidad y cerdas de poliéster
  • Mantiene la forma y la flexibilidad
  • Hinchamiento mínimo en agua
  • Óptima absorción y aplicación de la pintura
  • Brocha de acción suave
  • Líneas precisas y finas
  • Acabado de primera clase
  • Virola de acero inoxidable, perfectamente adherida
  • Mango de madera sin pintar

Apto para trabajos de pintura de todo tipo, en particular para paredes y fachadas

Longitud de las cerdas

54 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

60
Más Información

Grosor del cepillo

17 mm
Más Información

Material de las cerdas

Cerdas naturales y de poliéster
Más Información

Código del sistema armonizado

96034010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

155.933 g
Más Información

Catálogo General

069361560

Ficha Técnica

32409168.pdf
Scroll to top