Paint mask

Ref.: 0818000060
Ver todas las versiones

PAINT-MASK-EVO-A60CM-L22,5-MTR-DER

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAINT-MASK-EVO-A60CM-L22,5-MTR-DER
Paint mask
EVO
Plástico con cinta para el enmascarado de vehículos.

Características

  • Especialmente diseñada para la protección en el pintado industrial.
  • Ideal para trabajos de todo tipo: Pintado de vehículos, pintura en paredes de interiores o exteriores y cualquier pintado que necesite protección contra manchas.
  • Cubre todo para protección de marcos, rodapiés, zócalos, puertas, enmascarado del vehículo, etc.
  • Color transparente.
  • Despliegue del rollo hacia la derecha.
  • La primera capa del desplegado del plástico es de dentro para fuera, evitando que se acumule motas de polvo.

Ventajas

  • Fácil capacidad de ajuste a la superficie a la que se aplica mediante carga electroestática del film.
  • Se puede rasgar fácilmente,permitiendo un corte recto y uniforme.
  • Resiste a altas temperaturas en las cabinas de secado.
  • Se puede pegar el plástico con cinta de carrocero (60ºC, 80ºC, 100ºC)

Beneficios

  • Evita pulverizados en piezas adyacentes en el pintado de vehículos.
  • En decoración, protección rápida de las superficies que no van a ser pintadas.
  • Mayor comodidad y rapidez en el trabajo de protección y enmascarado; ya que es capaz de cubrir grandes superficies en poco tiempo.
  • Gracias a su desplegado dejamos un buen acabado en la superficie evitando pulidos innecesarios por las motas de polvo.

Es imprescindible que la superficie de aplicación esté limpia, seca, libre de grasa y aceite. Se debe realizar una presión correcta a la cinta adhesiva contra la superficie. En caso de no aplicar la suficiente presión, la cinta se verá afectada en sus propiedades y apariencia.

Material

Papel/plástico
Más Información

Longitud

22.5 m
Más Información

Grosor de la lámina

0.035 mm
Más Información

Anchura

60 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

142.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Anchura x longitud

60 cm x 22,5 m
Más Información

Catálogo General

0818000060

Ficha Técnica

32406328.pdf
Scroll to top