Candado

Ref.: 0688904580
Ver todas las versiones

PADLOK-SPLASH-ALU-BLACK-45MM

Descripción

PADLOK-SPLASH-ALU-BLACK-45MM
Candado
Splash
Cierre doble e interior de acero inoxidable
  • El revestimiento de plástico y el tapón protector protegen contra daños y contra la entrada de humedad
  • Mecanismo interno inoxidable
  • El candado se cierra rápidamente al no necesitar introducir llaves para hacerlo
  • Bloqueo doble
  • Cada candado se suministra con dos llaves

Para bombillos con cierre no concurrente; utilizamos bombillos con aproximadamente 500 sistemas de cierre distintos.

Grosor de la carcasa

27 mm
Más Información

Color del recubrimiento protector

Negro
Más Información

Cerradura con nivel de seguridad

5
Más Información

Holgura de la altura de grillete

21.4 mm
Más Información

Holgura de la anchura de grillete

18.8 mm
Más Información

Altura de la carcasa

37 mm
Más Información

Material de la carcasa

Aluminio
Más Información

Diámetro del soporte

8.5 mm
Más Información

Anchura de la carcasa

48.5 mm
Más Información

Superficie de la llave

Niquelado
Más Información

Material de las llaves

Latón
Más Información

Campo de aplicación

En exterioresInteriores
Más Información

Adecuado para

Caja de herramientasCarro portaherramientasCerrojosEquipajePerno de bloqueo
Más Información

Superficie de la hebilla

Cubierto de plástico
Más Información

Material del grillete del candado

Acero endurecido
Más Información

Número de cierres posibles

500 Uds
Más Información

Número de teclas

2 Uds
Más Información

Superficie del inserto

Cubierto de plástico
Más Información

Material de la capa protectora

Plástico
Más Información

Peso del producto (por artículo)

99.700 g
Más Información
Scroll to top