Tornillo de banco

Ref.: 096350 120
Ver todas las versiones

P120-TORNILLO-DE-BANCO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

P120-TORNILLO-DE-BANCO
Tornillo de banco
Con mordazas prismáticas integradas
Con mordazas prismáticas integradas
  • Mordazas de sujeción de tubos sólidas
  • Yunque de gran tamaño
  • Incluye kit de montaje

Anchura de la mordaza de sujeción

120 mm
Más Información

Profundidad

390 mm
Más Información

Material

Acero forjado
Más Información

Profundidad de sujeción

75 mm
Más Información

Anchura

120 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Anchura de fijación

115 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.740 kg
Más Información

Altura

149.5 mm
Más Información

Catálogo General

096350120

Ficha Técnica

32411473.pdf
Scroll to top