Plato giratorio

Ref.: 096351 120
Ver todas las versiones

P120-BASE-GIRATORIA-PARA-P120

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

P120-BASE-GIRATORIA-PARA-P120
Plato giratorio
Apto para tornillos de banco

Profundidad

214 mm
Más Información

Material

Acero forjado
Más Información

Anchura

214 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.560 kg
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Catálogo General

096351120

Ficha Técnica

32411473.pdf
Scroll to top