Riel de montaje

Ref.: 0975491105
Ver todas las versiones

P."J" ASIMETRICO P.(PVP1M)TIRAS 2M.

Descripción

P."J" ASIMETRICO P.(PVP1M)TIRAS 2M.
Riel de montaje
según EN 60715

Superficie

ZN
Más Información

Longitud del carril

2 m
Más Información

Longitud

20 m
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Orificio pretroquelado

18 x 6,2 mm
Más Información

Número de carriles

10 Uds
Más Información

Estándar EN

60715
Más Información

Tipo de carril

32 x 15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

72169900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

690.250 g
Más Información

Normas

EN 60715
Más Información
Scroll to top