Lubricador de plástico para taller

Ref.: 0695555324
Ver todas las versiones

OILCAN-BOX-PLA-200ML

Descripción

OILCAN-BOX-PLA-200ML
Lubricador de plástico para taller
Recipiente de aceite ergonómico fabricado en polietileno
  • Vaciado prácticamente completo gracias al tubo de succión móvil
  • Bomba de latón de doble acción con válvula de bola
  • La bomba permite dosificar las gotas

Material

PE
Más Información

Contenido

0.2 l
Más Información

Color

Blanco;Transparente
Más Información

Diámetro exterior máximo

76 mm
Más Información

Diámetro exterior mínimo

61 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

269.000 g
Más Información

Diámetro exterior mínimo/máximo

61-76 mm
Más Información
Scroll to top