Válvula control de flujo

Ref.: 0896812100
Ver todas las versiones

VALV.CONTROL FLUJO 2.5M3 DN15 R1/2-1/2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VALV.CONTROL FLUJO 2.5M3 DN15 R1/2-1/2
Válvula control de flujo
GST
Limitador de caudal de gas que corta el paso si el valor predeterminado del flujo está siendo superado.

Características

  • Cumple con la norma UNE 6719.
  • Apto para su utilización en instalaciones de gas realizadas con multicapa según la UNE 53008-2.

Ventajas

  • Piezas internas en contacto con el gas son anticorrosivas.
  • Construidos para garantizar su estabilidad funcional en el tiempo.
  • Se puede usar en instalaciones que emplean tubería no metálica.
  • Pérdida de carga menor que 1 mbar según norma UNE 6719.

Beneficios

  • Interrumpe el paso del gas en caso de una incidencia o demanda excesiva.
  • Evita posibles fugas y la formación de atmósferas explosivas.

Debe ser instalado adecuadamente, respetando las normas en vigor y el sentido de flujo indicado con una flecha sobre el mismo cuerpo de la válvula.

Material

Acero fundido
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Rosca de salida

1/2 pulgadas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

78.000 g
Más Información

Catálogo General

0896812100

Ficha Técnica

32408621.pdf
Scroll to top