Kit de emergencia básico

Ref.: 0824105033
Ver todas las versiones

KIT EMERGENCIA PERSONALIZABLE 4 PIEZAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT EMERGENCIA PERSONALIZABLE 4 PIEZAS
Kit de emergencia básico
Kit de emergencia compuesto por una bolsa personalizable, 2 triángulos y un chaleco

Bolsa de nylon:

  • Medidas: 70 x 440 x 60 mm.
  • Espacio para personalizar: 170 x 40 mm.
  • Texto personalizado en color blanco.
  • Peso 1 Kg.
  • Con cinta de gancho y bucle para poder sujetar la bolsa en el maletero del coche

Triángulos:

2 triángulos homologados según la normativa 27R044013.

Chalecos:

1 chaleco reflectante homologado según la normativa EN ISO 20471: 2013.


Costes para pedidos de kits inferiores a 400 unidades.

Profundidad

70 mm
Más Información

Anchura de la banda impresa

170 mm
Más Información

Longitud

440 mm
Más Información

Altura de la banda impresa

40 mm
Más Información

Aprobación

E13 27 R 03 0028
Más Información

Número de piezas

4 Uds
Más Información

Colores de impresión

1-color blanco
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información

Altura

60 mm
Más Información

Catálogo General

0824105033

Ficha Técnica

32410689.pdf
Scroll to top