Tuerca de mariposa, Hygienic USIT®

Ref.: 5099760006
Ver todas las versiones

NUT-WNGHNDL-HYG-1.4404-POL-M6

Descripción

NUT-WNGHNDL-HYG-1.4404-POL-M6
Tuerca de mariposa, Hygienic USIT®
Para sellar de forma fácil y sin espacio las juntas de liberación rápida sin necesidad de herramientas
  • Garantiza un sellado sin espacios muertos en combinación con las arandelas y arandelas de sellado Hygienic USIT® y el eje de la tuerca de mariposa, adaptado especialmente para encajar en la junta
  • Fácil de limpiar gracias a su superficie pulida de brillo intenso
  • Prácticamente no permite la adhesión de partículas de suciedad gracias a la rugosidad superficial extremadamente baja de < 0,8 µm
  • Sin depresiones, hendiduras o estampados que favorezcan la infestación de gérmenes
  • Las uniones roscadas se pueden conectar y soltar rápidamente
  • Adecuado para áreas en contacto con el producto en combinación con arandelas y arandelas de sellado USIT®

Solo en combinación con las arandelas y arandelas de sellado USIT® se garantiza un sellado sin espacios muertos.

Longitud del ala

25 mm
Más Información

Material

1,4404
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Pulido de alto brillo Ra < 0,8 µm
Más Información

Radio

0.55
Más Información

Anchura de la tuerca de mariposa

6 mm
Más Información

Altura de ala

25 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Para requisitos higiénicos
Más Información

Diámetro

14.2 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Con mango
Más Información

Longitud de rosca

7 mm
Más Información

Altura del eje

7 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

14.2 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top