Tuerca hexagonal con pieza de fijación (completamente metálica) rosca fina

Ref.: 516202116
Ver todas las versiones

NUT-ISO10513-10-WS24-(ZFSHL)-M16X1,5

Descripción

NUT-ISO10513-10-WS24-(ZFSHL)-M16X1,5
Tuerca hexagonal con pieza de fijación (completamente metálica) rosca fina
ISO 10513, acero, clase de resistencia 10, zinc lamelar, plateado (ZFSHL)

Los revestimientos de cinc lamelar son recubrimientos de protección anticorrosión sin cromo (VI) para la construcción de vehículos comerciales, máquinas de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y otras áreas con requisitos de protección estándar frente a la corrosión de construcción de vehículos.

Resistencia a la corrosión de ZFSHL:

  • Diámetro ≥ M6: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*
  • * Valores orientativos: Sin corrosión del metal base en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS

La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:

  • Revestimiento de cinc lamelar, con capa superior, color plateado, con lubricación que altera el coeficiente de fricción
  • Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09-0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas

La norma ISO 10513 sustituye a la norma DIN 980 con rosca fina. Existe cierta similitud (Rosca M18×2, M18 x 1,5, M20×2, M22×2, M22 x 1,5, M27×2, M33×2 y M39×3 eliminadas | Altura de la tuerca modificada | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Rosca estándar incluida en ISO 7042 | Clase de resistencia 5 eliminada | ISO 10513 se aplica a las clases de resistencia 8, 10, 12).

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZFSHL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

980
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

22.49 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación solo de metal, 1 pieza
Más Información

Anchura entre esquinas

26.75 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

11.28 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.010 g
Más Información

Altura

16.4 mm
Más Información

ISO

10513
Más Información

Normas

ISO 10513
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M16 x 1,5
Más Información
Scroll to top