Manguito de tensor, hexagonal

Ref.: 446824
Ver todas las versiones

NUT-DIN1479-(A2K)-SW36-M24

Descripción

NUT-DIN1479-(A2K)-SW36-M24
Manguito de tensor, hexagonal
DIN 1479 acero galvanizado

Accionamiento externo

WS36
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

115 mm
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud del manguito del tensor

115 mm
Más Información

Anchura entre esquinas

39.55 mm
Más Información

DIN

1479
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.000 g
Más Información

Normas

DIN 1479
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M24
Más Información

Catálogo General

446824
Scroll to top