Accionamiento externo |
WS18 |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
55 mm |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Longitud del manguito del tensor |
55 mm |
Anchura entre esquinas |
20.03 mm |
DIN |
1479 |
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Peso del producto (por artículo) |
74.750 g |
Normas |
DIN 1479 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Catálogo General |
446812 |