Remache tubular, forma A

Ref.: 0926313204
Ver todas las versiones

NT-DIN7340-MS-A-(E2J)-3X0,3X4

Descripción

NT-DIN7340-MS-A-(E2J)-3X0,3X4
Remache tubular, forma A
DIN 7340, latón niquelado, forma A

Material

BRS
Más Información

Altura de la cabeza

0.5 mm
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Grosor de pared

0.3 mm
Más Información

Longitud

4 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro de la cabeza

4.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

DIN

7340
Más Información

Código del sistema armonizado

83082000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.101 g
Más Información

Normas

DIN 7340
Más Información

Diámetro nominal x longitud

3 x 4 mm
Más Información
Scroll to top