Material |
CU |
Longitud del vástago |
1.5 mm |
Altura de la cabeza |
1.8 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
20 mm |
Diámetro de la cabeza |
5.2 mm |
Diámetro exterior del manguito |
2.87 mm |
Diámetro nominal |
3 mm |
DIN |
660 |
Rango de agarre máximo |
14.0 mm |
Código del sistema armonizado |
74152900000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.533 g |
Diámetro del vástago |
3 mm |
Normas |
DIN 660 |
Catálogo General |
0922340320 |