Racor en T ORFS, macho-macho-hembra

Ref.: 0867331332
Ver todas las versiones

ADAPTADOR TE M/M/HG ORFS 2"

Descripción

ADAPTADOR TE M/M/HG ORFS 2"
Racor en T ORFS, macho-macho-hembra
Sellado en la superficie plana, superficie plana para racor hembra, ranura de junta tórica para racor macho, unión muy fuerte.

ORFS, junta tórica para racores, junta con una junta tórica.

  • Producto apto para sistemas de alta presión

Junta entre dos superficies planas.

  • Puede abrirse varias veces y volver a apretarse

Unión fuerte.

  • Resistente a las vibraciones; no se suelta
  • No produce deformaciones al apretar
  • Producto apto para condiciones de uso muy deficientes

El usuario puede rectificar fugas de uniones cambiando la junta tórica.

Producto apto para uniones de tubos.

  • Se necesita férula

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

2 in
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Peso del producto (por artículo)

855.000 g
Más Información
Scroll to top