Pasamuros de 90°, macho-ORFS macho

Ref.: 0867271615
Ver todas las versiones

PASABATIQUE 90º ORFS 1"7/16

Descripción

PASABATIQUE 90º ORFS 1"7/16
Pasamuros de 90°, macho-ORFS macho

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

1-7/16 in
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Peso del producto (por artículo)

380.000 g
Más Información
Scroll to top