Pasamuros, macho-ORFS macho

Ref.: 0867271513
Ver todas las versiones

PASABATIQUE RECTO ORFS 1"

Descripción

PASABATIQUE RECTO ORFS 1"
Pasamuros, macho-ORFS macho

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

1 in
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Peso del producto (por artículo)

273.000 g
Más Información
Scroll to top