Adaptador reductor, macho-hembra ORFS giratoria

Ref.: 0867490911
Ver todas las versiones

ADAPT. REDUC. M/HG ORFS 11/16"-13/16"

Descripción

ADAPT. REDUC. M/HG ORFS 11/16"-13/16"
Adaptador reductor, macho-hembra ORFS giratoria

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

11/16 in
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Diámetro de la rosca 2

13/16 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

435.000 g
Más Información
Scroll to top