Racor en T JTX, aro exterior JIC

Ref.: 0867330724
Ver todas las versiones

ADAPTADOR TE M/M/M JIC 74º 1"7/8

Descripción

ADAPTADOR TE M/M/M JIC 74º 1"7/8
Racor en T JTX, aro exterior JIC
Conector con roscas UNF y superficies de sellado JIC 37°

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

1-7/8 in
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Peso del producto (por artículo)

835.200 g
Más Información
Scroll to top