Empalme giratorio doble, macho, JIC de 37°

Ref.: 0866541612
Ver todas las versiones

NPL-HYDR-JIC-ET/ET-1-5/16IN-1 1/16IN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

NPL-HYDR-JIC-ET/ET-1-5/16IN-1 1/16IN
Empalme giratorio doble, macho, JIC de 37°

Material

1,0570
Más Información

Longitud 3

21.9 mm
Más Información

Diámetro de la rosca

1-5/16 in
Más Información

Rosca de conexión 2

1 1/16 inch- 12 UNF
Más Información

Longitud

56 mm
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

36 mm
Más Información

Diámetro de la rosca 2

1-1/16 in
Más Información

Rosca de conexión

1 5/16 pulgadas - 12 UNF
Más Información

Longitud 2

23.1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

890.000 g
Más Información

Catálogo General

0866541612

Ficha Técnica

98470719.pdf
Scroll to top