Boquilla en T BSP macho-macho-hembra

Ref.: 0867330304
Ver todas las versiones

ADAPTADOR TE M/M/HG BSP 60º 1/4"

Descripción

ADAPTADOR TE M/M/HG BSP 60º 1/4"
Boquilla en T BSP macho-macho-hembra

Rosca de tubo G, pulgadas, tubo estándar británico (BSP).

BSP es un tipo de rosca común en sistemas hidráulicos.

Cono de sellado de 60° (2x30°).

  • UK = cono externo
  • SK = cono interno

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1/4 pulgadas - 19
Más Información

Diámetro de la rosca

1/4 in
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Dimensión de la rosca 2

G 1/4 pulgadas - 19
Más Información

Diámetro de la rosca 2

1/4 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

74.000 g
Más Información
Scroll to top