Puntas para hormigón celular

Ref.: 0593520100
Ver todas las versiones

-NGL-HAK-PORBET-68,5X44,5MM

Descripción

-NGL-HAK-PORBET-68,5X44,5MM
Puntas para hormigón celular
Fuerza de retención elevada: los brazos se extienden en el hormigón celular

Se inserta sin necesidad de pretaladrar

Ahorra tiempo y dinero

La longitud del brazo se puede adaptar a la anchura de la ranura

Punto de rotura predeterminado


Hormigón celular fb≤2 N/mm2


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

PA 6
Más Información

Longitud

68.5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Longitud del tramo

44.5 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Diámetro

6.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Diámetro x longitud

6,2 x 68,5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 80 °C
Más Información
Scroll to top