Navaja plegable DESERT, edición especial

Ref.: 071566 556
Ver todas las versiones

NAVAJA-DESERT-NYLONPOCKET-L110

Descripción

NAVAJA-DESERT-NYLONPOCKET-L110
Navaja plegable DESERT, edición especial
Cuchillo plegable G10 de acero inoxidable AUS-8 de excelente calidad con cierre Linerlock
  • Edición especial de calidad excepcional con mangos fresados individualmente a partir de una única pieza maciza para ofrecer el agarre óptimo
  • Cuchilla de acero inoxidable robusta y siempre afilada; fabricada en acero AUS-8 de excelente calidad
  • Un excepcional grado de dureza de 59 HRC gracias a un procedimiento de endurecimiento especial
  • Cuchilla con zona dentada para cortar cinturones de seguridad y cuerdas
  • Siempre a mano gracias a una práctica bolsa de nailon para el cinturón
  • Esta navaja también es un regalo ideal y se entrega en una elegante caja de regalo

Longitud de hoja

85 mm
Más Información

Material

SST
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico reforzado con fibra de vidrio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información
Scroll to top